BEGHELLI - BEG56005 GOCCIA LED 10W 230VE27 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 9...9 W 
- Flusso luminoso - 820...820 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 105 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8002219713629
Codice prodotto
BEG56005
Cod. produttore
56005
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
820...820 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
59 mm