pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG52410 FLUO T5 HL TRIMAX 35W G5 840

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG52410 FLUO T5 HL TRIMAX 35W G5 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Lunghezza - 1449 mm

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Flusso luminoso - 3300 lm

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219581327

Codice prodotto

BEG52410

Cod. produttore

52410

Produttore

BEG

Base:

G5

Lunghezza:

1449 mm

Temperatura del colore:

4000 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

3300 lm

Tonalità di luce:

840

Diametro del tubo:

16 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Applicazione:

Generale

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

94.28 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lampade Fluorescenti ad alta efficienza (lm/W) e con buona resa cromatica garantita dalla tecnologia TriFosforo, sono consigliate in applicazioni in cui la qualità dell’illuminazione è essenziale. Applicazioni tipiche sono ambienti commerciali, uffici, industrie etc.(vedere EN12464-1). Le lampade T5 HL TRIMAX realizzano il miglior rapporto in termini di efficienza lm/W. Sono caratterizzate da un limitato decadimento del flusso luminoso. Possono essere associate solo ad alimentatori elettronici.