BEGHELLI - BEG50462 C MINGOCCIA 20W 230V E27 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 1230 lm
Base - E27
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 10000 h
Forma della lampada - A sfera
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Compact Mini Goccia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219595102
Codice prodotto
BEG50462
Cod. produttore
50462
Produttore
BEG
Flusso luminoso:
1230 lm
Base:
E27
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
10000 h
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Adatta per illuminazione di emergenza / corrente continua:
no
Diametro:
65 mm
Sensore crepuscolare integrato:
no
Lunghezza complessiva:
121 mm