pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG50403 COMP SPOT 11W 230VGU10 2700°K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG50403 COMP SPOT 11W 230VGU10 2700°K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Temperatura del colore - 2700 K

  • Durata media nominale - 8000 h

  • Forma della lampada - Riflettore

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219583819

Codice prodotto

BEG50403

Cod. produttore

50403

Produttore

BEG

Base:

GU10

Temperatura del colore:

2700 K

Durata media nominale:

8000 h

Forma della lampada:

Riflettore

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Diametro:

50 mm

Sensore crepuscolare integrato:

no

Lunghezza complessiva:

80 mm

La nuova generazione di lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2 rappresenta un’alternativa alle lampade alogene con riflettore (tipo PAR 16) riprendendone le dimensioni e le forme ma garantendo un risparmio energetico pari al 70%. La vita media è di 8000h pari a 4 volte quella di una normale lampada ad alogeni. Temperatura di funzionamento da –10°C a +40°C, se utilizzate all’esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.