BEGHELLI - BEG50207 C GLOBO 10K 25W 230VE27 2700°K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 1450 lm
Base - E27
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 10000 h
Forma della lampada - A sfera
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Compact Globo 10000
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219580108
Codice prodotto
BEG50207
Cod. produttore
50207
Produttore
BEG
Flusso luminoso:
1450 lm
Base:
E27
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
10000 h
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Diametro:
120 mm
Sensore crepuscolare integrato:
no
Lunghezza complessiva:
160 mm