pagina iniziale

BEGHELLI - BEG500ATSA PRATICA IP65 500L SA AT

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG500ATSA PRATICA IP65 500L SA AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8002219875938

Codice prodotto

BEG500ATSA

Cod. produttore

500ATSA

Produttore

BEG

Pratica IP65 - Apparecchio IP65 particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche e alle intemperie. Lente innovativa a tecnologia RTI, per aumentare l’interdistanza di installazione e uniformare l’illuminazione del pittogramma. Corpo dotato di molti ingressi in prerottura, e di accessori per l’ingresso di tubi ø16 e ø20mm come l’adattatore PG16/20 ed le membrane IP Plug in dotazione. APPLICAZIONI: Industriale, Outdoor, Terziario. CARATTERISTICHE: • Alimentazione 230Vac ± 10%, 50÷60Hz • Installazioni Incasso, parete, soffitto, bandiera, sospensione, barra elettrificata • Tempo di ricarica 12h • Corpo Policarbonato, bianco RAL 9003 • Ottica Lente in PMMA a tecnologia RTI (Riflessione Totale Interna) • Schermo Policarbonato bianco RAL 9003 • Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034.