pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4713 DRIVER ISOLATO 24V IP20 150W

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG4713 DRIVER ISOLATO 24V IP20 150W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219867285

Codice prodotto

BEG4713

Cod. produttore

4713

Produttore

BEG

Driver per Strip ECOLed 24 Volt. Alimentare da rete 230V