BEGHELLI - BEG4609 TUTTIFRUTTI 6 LED SE 2H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP40
Numero di moduli - 6
Con lampada - sì
Lampeggiante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8002219827258
Codice prodotto
BEG4609
Cod. produttore
4609
Produttore
BEG
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Numero di moduli:
6
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.7 W
Trasparente:
sì
TuttiFrutti 6 LED SE 2h. Emergenza domestica universale per tutte le serie civili. Il sistema prevede un adattatore universale che si abbina direttamente alla scatola 506, senza utilizzare sistemi di fissaggio che vincolino l’apparecchio di emergenza alla serie civile prescelta.


