BEGHELLI - BEG4604L LINEA46 LED 4W 4604 SE 1N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Antracite
Tipo di batteria - NiCd
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8002219506917
Codice prodotto
BEG4604L
Cod. produttore
4604L
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Antracite
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
230...230 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
187 mm
Larghezza:
70 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
40 mm



