BEGHELLI - BEG4602 FRUTTOLUCE2 LED SE/SA 1N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Numero di moduli - 2
Con lampada - sì
Lampeggiante - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
12 PZ
EAN
8002219578891
Codice prodotto
BEG4602
Cod. produttore
4602
Produttore
BEG
Tensione nominale:
230 V
Numero di moduli:
2
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Trasparente:
sì
FruttoLuce2 è un apparecchio per illuminazione di emergenza attivabile anche come illuminazione permanente, ideale sia in campo residenziale che nel terziario. La presenza di un dip switch posteriore permette di passare dalla modalità SE alla modalità SAa seconda dell’esigenza. Inoltre un fotosensore di lettura della luce indotta consente l’attivazione automatica dell’apparecchio in modalità SA appena si abbassa la soglia della luce ambiente, attivando la modalità “notturna”. La caratteristica parabola è stata progettata per orientare tutta la luce prodotta al suolo con la massima uniformità, evitando fenomeni di abbagliamento verso le persone presenti nell’ambiente. La dotazione standard prevede una serie di telai di supporto per consentire l’installazione in abbinamento a tutte le serie civili più diffuse.



