BEGHELLI - BEG4261 DESIGN LED 11W SA 1N IP40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
Design LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219598592
Codice prodotto
BEG4261
Cod. produttore
4261
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
230...230 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
292 mm
Larghezza:
102 mm
Materiale (del corpo):
Altri
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Altri
Altezza / Profondità:
34.6 mm