BEGHELLI - BEG4112 KIT GUSCIO IP66 COMPLETA LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Contenitore di protezione
Materiale - Plastica
Colore - Argento
Confezione
6 PZ
EAN
8002219509857
Codice prodotto
BEG4112
Cod. produttore
4112
Produttore
BEG
Tipo di accessorio / ricambio:
Contenitore di protezione
Materiale:
Plastica
Colore:
Argento
Il Guscio IP65 di nuovissima concezione, è totalmente in policarbonato trasparente, e conferisce all’apparecchio un aspetto particolarmente tecnologico. La struttura del guscio è stata progettata per dare un’ulteriore garanzia di resistenza in caso di urti: questi vengono assorbiti dalla struttura che, non essendo appoggiata allo schermo dell’apparecchio, scarica eventuali colpi sulla base del guscio, senza compromettere l’integrità dell’apparecchio.