pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG4105 COMPLETA LED 11W SA 1H IP40

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 140 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219607683

Codice prodotto

BEG4105

Cod. produttore

4105

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

140 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

15 m

Lunghezza:

294 mm

Larghezza:

126 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

I

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

34 mm

Completa LED si compone di un’ottica a doppia riflessione per ottimizzare la diffusione dei fasci prodotti dalle due batterie di LED miniaturizzati ad elevatissima efficienza. Questo sistema assicura una perfetta uniformità del fascio luminoso mantenedo un ottimo livello di illuminamento dell’ambiente interessato. Una delle principali problematiche dell’illuminazione a LED è data dall’elevato livello di abbagliamento. Proprio per questo motivo il sistema ottico di questo rivoluzionario apparecchio riducenotevolmente la componente diretta dei fasci luminosi per conciliare le esigenze di illuminazione di sicurezza con la potenza del sistema data dai LED ad elevatissima efficienza. Versione con batteria: NC+CAB HT 4.8V 0.75AH AA.