BEGHELLI - BEG40903 DIFFUSORE HP 120 200/240W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 120 °
Diffusore luce - Lente refrattore
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
20 PZ
EAN
8002219755735
Codice prodotto
BEG40903
Cod. produttore
40903
Produttore
BEG
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Diffusore luce:
Lente refrattore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato