pagina iniziale

BEGHELLI - BEG40324 DWL IP54 10W 75 C90 SAT SD 4K

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219755926

Codice prodotto

BEG40324

Cod. produttore

40324

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

10 W

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

1300...1300 lm

Tipo di tensione:

AC / DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

68 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

102 mm

Adatto per lampade di potenza:

9...9 W

Colore della luce:

Bianco

Diffusore luce:

Riflettore

Dimmerabile programmabile:

Rendimento luminoso delle lampade:

144.44 lm/W

Emissione luminosa:

Diretta

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio di illuminazione da incasso con ottica comfort UGR<19 adatto ad installazione in ambienti domestici e di lavoro. Corpo in alluminio pressofuso colore grigio RAL 9016. Frame in alluminio colore bianco. Il riflettore ad alta specularità colore grigio finitura satinata ad alta riflettanza garantisce un comfort visivo ottimale per ogni tipo di applicazione. L'apparecchio viene fornito nella versione IP54 con resa cromatica CRI >90. La sorgente LED è di tecnologia SMD. L'apparecchio viene fornito con driver standard. La versione SD può essere equipaggiato con un ampia gamma di inverter per l'illuminazione di emergenza. Su richiesta sono disponibili le versioni con riflettore bianco o alluminio speculare lucido. Alimentazione Apparecchio SD: Universale Multy. Voltage 93÷265Vac 50÷60Hz. 176÷250Vdc (Cos j≥ 0,96). Apparecchio ED: 230Vac ±10% 50Hz. Conformità EN60598-1; EN60598-2-22; EN 62471. Grado di protezione IP54. Temp. ambiente -20°C +40°C. Installazioni incasso cartongesso. Corpo Pressofusione di alluminio RAL 9016. Ottica Alluminio satinato ad alta efficienza (75°). CRI >90. UGR <19. Alimentatore Apparecchio SD: SELV elettronico SD (Cos j≥ 0,96) a dimmerazione intelligente. Apparecchio ED: SELV elettronico ED (Cos j≥ 0,95). MTBF Alimentatore 70.000h. Mantenimento flusso luminoso>50,000h (L70B20). Stabilità colore 3 SDCM. LED 9W 4000K CRI>90 75° 1300lm 110lm/w A++. IP54.