BEGHELLI - BEG40226 HIGHBAY HP 200W 90 4K SD SENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 34000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8002219755681
Codice prodotto
BEG40226
Cod. produttore
40226
Produttore
BEG
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
34000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Antracite
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per lampade di potenza:
180...180 W
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Resistenza agli urti:
IK09
Indice di resa cromatica:
80-89
Diffusore luce:
Riflettore
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-25...50 °C
Diametro esterno:
360 mm
Non dimmerabile:
sì
Riflettore:
Brillantato
Materiale del riflettore:
Alluminio
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Fattore di potenza:
0.97
Altezza / Profondità:
189 mm
Con copertura di protezione:
no


