pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG40207 HIGHBAY HP 240W 90 0-10V 4K ED

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG40207 HIGHBAY HP 240W 90 0-10V 4K ED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 41000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 240 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219755612

Codice prodotto

BEG40207

Cod. produttore

40207

Produttore

BEG

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

41000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

240 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Antracite

Dimmerabile 0-10 V:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per lampade di potenza:

216...216 W

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Riflettore

Diametro esterno:

360 mm

Riflettore:

Brillantato

Materiale del riflettore:

Vetro

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Fattore di potenza:

0.95

Altezza / Profondità:

125 mm

Con copertura di protezione:

no

HighBay HP è un apparecchio di illuminazione ad alte prestazioni. 216W. 41000 lm. 4000K. 90°. Reattore elettronico dimmerabile 0-10V