BEGHELLI - BEG40206 HIGHBAY HP 200W 90 0-10V 4K ED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 41000 lm 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Max prestazioni del sistema - 240 W 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80° 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8002219755605
Codice prodotto
BEG40206
Cod. produttore
40206
Produttore
BEG
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
41000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
240 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Resistenza agli urti:
IK09
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
360 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.95
Altezza / Profondità:
189 mm


