pagina iniziale

BEGHELLI - BEG40164DL PAN RTI 30X120 35W U19C90 DL4K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG40164DL PAN RTI 30X120 35W U19C90 DL4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8002219875211

Codice prodotto

BEG40164DL

Cod. produttore

40164DL

Produttore

BEG

Pannello LED di alta qualita dotato di diffusore luminoso di qualita superiore, con lente microstrutturata per un'illuminazione diretta ed indiretta morbida e diffusa. Staffa universale integrata per installazione a plafone (senza cornice aggiuntiva) o incasso. Realizzato con il 90% di plastica in meno in modo ecosostenibile.