pagina iniziale

BEGHELLI - BEG40152 PAN RTI M600 25W U19C90 ED6K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG40152 PAN RTI M600 25W U19C90 ED6K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219757890

Codice prodotto

BEG40152

Cod. produttore

40152

Produttore

BEG

Pannello LED di alta qualita dotato di diffusore luminoso di qualita superiore, con lente microstrutturata per un'illuminazione diretta ed indiretta morbida e diffusa. Staffa universale integrata per installazione a plafone (senza cornice aggiuntiva) o incasso. Realizzato con il 90% di plastica in meno in modo ecosostenibile.