BEGHELLI - BEG3527 ELETTRINVER 833/18-58 SA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 58 W
Lampada - Lampada a scarica
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Dispositivo di controllo - Nessuno
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
Elettrinverter
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219135476
Codice prodotto
BEG3527
Cod. produttore
3527
Produttore
BEG
Potenza:
58 W
Lampada:
Lampada a scarica
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tensione nominale:
220...240 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Alimentatore elettronico per illuminazione d’emergenza per lampade fluorescenti e fluorescenti Compatte. Si installa facilmente all’interno di plafoniere. Completo di batterie ermetiche ricaricabili con sistema di fissaggio brevettato. L’autonomia e il flusso luminoso in emergenza si adeguano automaticamente alla lampada collegata. Connessioni ad innesto rapido. EN 61347-1, EN 61347-2-7 ,



