BEGHELLI - BEG250SA PRATICA IP65 300L 1.5/3 SA TR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale) 
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 200 lm 
- Colore del corpo - Bianco 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8002219845535
Codice prodotto
BEG250SA
Cod. produttore
250SA
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
200 lm
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
24 m
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
138 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
55 mm
Numero di sorgenti luminose:
16