BEGHELLI - BEG2079 LUNGALUCE 20W 626AT-SE1P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Lungalargaluce
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219120694
Codice prodotto
BEG2079
Cod. produttore
2079
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
Piombo
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
400 mm
Larghezza:
89 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Portalampada:
G4
Altezza / Profondità:
170 mm