BEGHELLI - BEG19453 INFINITA RTI CT SA LF XL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 24 W
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Confezione
6 PZ
EAN
8002219749086
Codice prodotto
BEG19453
Cod. produttore
19453
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
24 W
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
500 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK08
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
325 mm
Larghezza:
130 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...50 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
45 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no