pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19411 LOGICA LED LIFE LG SA

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG19411 LOGICA LED LIFE LG SA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Con lampada -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219744869

Codice prodotto

BEG19411

Cod. produttore

19411

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Con lampada:

Lunghezza:

406 mm

Larghezza:

147 mm

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

63 mm

Numero di sorgenti luminose:

1

Logica LED ultimate - LG - SA/PS - Autonmia 1h,1.5h,3h. L'autonomia di un apparecchio di media potenza raggiunge l'80% in meno di 2h di ricarica. Installazione a plafone, incasso, controsoffitto. LED 24W 1100/750/400 lm.