BEGHELLI - BEG19410 LOGICA LED LIFE LG SE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1500 lm
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
1 PZ
EAN
8002219844859
Codice prodotto
BEG19410
Cod. produttore
19410
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1500 lm
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Con lampada:
sì
Lunghezza:
406 mm
Larghezza:
147 mm
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
63 mm
Numero di sorgenti luminose:
1