BEGHELLI - BEG19375 MODULO LGFM INVERTER LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 6 W
Lampada - Altri
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Tensione nominale - 6...55 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
50 PZ
EAN
8002219745651
Codice prodotto
BEG19375
Cod. produttore
19375
Produttore
BEG
Potenza:
6 W
Lampada:
Altri
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
6...55 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Accesorio - Modulo LGFM inverter LED.


