BEGHELLI - BEG19373 INV P&L LEDSESA3H 60-180V IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 3.2 W
Lampada - Altri
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Dispositivo di controllo - Altri
Tensione nominale - 60...180 V
Confezione
6 PZ
EAN
8002219745149
Codice prodotto
BEG19373
Cod. produttore
19373
Produttore
BEG
Potenza:
3.2 W
Lampada:
Altri
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Dispositivo di controllo:
Altri
Tensione nominale:
60...180 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
II
Inverter LED alta tensione - Inverter a connessione immediata - Inverter a tecnologia brevettata Plug&Light, dotato di connettore rapido compatibile con il Driver SD (Smart Driver) di serie su tutti gli apparecchi della linea Stella Polare LED. Il Cabinet dell'inverter incorpora il pacco batterie ed è dotato di coperchi pressacavi per l'utilizzo in esterno all'apperecchio, come nel caso di Led Panel o Down light LED, dove viene alloggiato nel controsoffitto. Il sistema, comprende Battery Control Sistem (BCS) con LED di segnalazione multicolore per segnalare lo stato batteria, è inoltre compatibile con tutti gli apparecchi LED dotati di Driver certificato SELV, a cui può essere collegato utilizzando la morsettiera rapida universale. Il sistema Plug&Lightgarantisce massime prestazioni, potenza in uscita costante e il totale mantenimento delle caratteristiche di conformità dell'apparecchio a cui viene collegato. Corpo Policarbonato. LED 3,2W - SE/SA - 3h - NiMH 7.2V 1.5Ah - 60-180V. IP65.



