BEGHELLI - BEG19367 INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 3.2 W
Lampada - Altri
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Dispositivo di controllo - Altri
Tensione nominale - 60...180 V
Confezione
1 PZ
EAN
8002219832153
Codice prodotto
BEG19367
Cod. produttore
19367
Produttore
BEG
Potenza:
3.2 W
Lampada:
Altri
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Dispositivo di controllo:
Altri
Tensione nominale:
60...180 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
II
Inverter a connessione immediata Inverter a tecnologia brevettata Plug&Light, dotato di connettore rapido compatibile con il Driver SD (Smart Driver) di serie su tutti gli apparecchi della linea Stella Polare LED. Il Cabinet dell'inverter incorpora il pacco batterie ed è dotato di coperchi pressacavi per l'utilizzo in esterno all'apperecchio, come nel caso di Led Panel o Down light LED, dove viene alloggiato nel controsoffitto. Il sistema, comprende Battery Control Sistem (BCS) con LED di segnalazione multicolore per segnalare lo stato batteria, è inoltre compatibile con tutti gli apparecchi LED dotati di Driver certificato SELV, a cui può essere collegato utilizzando la morsettiera rapida universale.Il sistema Plug&Light garantisce le massime prestazioni disponibili (per es. installato su BS100 LED fornisce in emergenza 407 lm), potenza in uscita costante e il totale mantenimento delle caratteristiche di conformità dell'apparecchio Smart Driver a cui viene collegato. Corpo Policarbonato. LED 3,2W - SE/SA - 1h - NiCd 7,2V 0,75Ah - 60-180V.



