BEGHELLI - BEG19356 INV FLED LGFM 6W55V 123H LIFE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza - 6 W 
- Lampada - Altri 
- Tensione nominale - 55...55 V 
- Con collegamento per controllo remoto - no 
Confezione
- 12 PZ 
EAN
8002219714206
Codice prodotto
BEG19356
Cod. produttore
19356
Produttore
BEG
Potenza:
6 W
Lampada:
Altri
Tensione nominale:
55...55 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
INV LED LGFM 6W 55V 123H.


