BEGHELLI - BEG19350 INVERTER ECOLED SE 1N RM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza - 1.5 W 
- Lampada - Altri 
- Sistema di cablaggio - Non permanente (SE) 
- Dispositivo di controllo - Altri 
- Tensione nominale - 230...230 V 
Confezione
- 6 PZ 
Serie di prodotti
Inverter LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219505316
Codice prodotto
BEG19350
Cod. produttore
19350
Produttore
BEG
Potenza:
1.5 W
Lampada:
Altri
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Dispositivo di controllo:
Altri
Tensione nominale:
230...230 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
II
Dispositivo ausiliare per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni. Il funzionamento è subordinato all’installazione su un apparecchio per illuminazione tradizionale esistente dove vengono posizionati il modulo LED e il relativo inverter con pacco batterie. Il Kit prevede 3 lenti speciali in policarbonato ad elevata trasparenza, per versione Lungaluce Altaluce e Largaluce, per ottenere differenti dimensioni della superficie illuminata e per consentire l’installazione da 3 a 7 metri di altezza. Il Modulo LED è dotato di sistema di bloccaggio a clip elastica sia per tubi T8 che T5. Il Led è ad alta efficienza ed è dotato di dissipatore di calore in poliammide caricato a grafite.