BEGHELLI - BEG19323 L.LARG DWCL LGFM 24WSE/SA 1/3H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP42
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Lungalargaluce LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219501356
Codice prodotto
BEG19323
Cod. produttore
19323
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP42
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
137 mm
Larghezza:
137 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
32 mm