pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19310 INDICA LED SF30M HT

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219501226

Codice prodotto

BEG19310

Cod. produttore

19310

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

335 mm

Larghezza:

185 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

15 mm

Altezza/profondità di installazione:

38 mm

Indica LED è la risposta di design alla richiesta di illuminazione segnaletica ad elevato contenuto tecnologico per tutti i tipi di applicazioni. Il sistema di illuminazione è di tipo back light e, grazie ad un sistema ottico brevettato, garantisce massima uniformità di un illuminamento alsegnale ed elevatissima luminosità. L’apparecchio è anche particolarmente versatile perchè dispone di una staffa universale che può essere installata sia nel lato lungo, per installazioni a soffitto, che nel lato corto per applicazioni a bandiera su parete. E’ inoltre disponibile la versione monofaccia per installazioni sopraporta. Tutte le Indica LED sono dotate di schermi serigrafati in policarbonato opalino per rendere più agevole l’installazione e garantire elevatissima uniformità di illuminamento del segnale (oltre 500cd/mq).Sistema di controllo: Alimentazione da tensione di rete (ca 230V 50 Hz - cc 216V). Versione monofaccia