BEGHELLI - BEG17875 F65 LED 24W IP65 SLGS24V LS-UV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8002219731197
Codice prodotto
BEG17875
Cod. produttore
17875
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
24...24 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
28 m
Lunghezza:
354 mm
Larghezza:
152 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
48.5 mm
Numero di sorgenti luminose:
12