BEGHELLI - BEG17497 INDICA LED SF20M LGS24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP41
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 24...24 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071993430
Codice prodotto
BEG17497
Cod. produttore
17497
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP41
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
24...24 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
235 mm
Larghezza:
166 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
36 mm
Numero di sorgenti luminose:
1