BEGHELLI - BEG17496 INDICA LED SF30M LGS24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
6 PZ
EAN
7449073508588
Codice prodotto
BEG17496
Cod. produttore
17496
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
366 mm
Larghezza:
252 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
36 mm


