BEGHELLI - BEG17491 L.LARGA DWCL ASY LGS24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP42
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
6 PZ
EAN
8590048509198
Codice prodotto
BEG17491
Cod. produttore
17491
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP42
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
137 mm
Larghezza:
137 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
32 mm