BEGHELLI - BEG17452 ACCIAIO E LED HT GL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8002219723420
Codice prodotto
BEG17452
Cod. produttore
17452
Produttore
BEG
Acciaio Emergenza LED è la risposta alla richiesta di prodotti ad elevato contenuto tecnologico per applicazioni particolarmente gravose in zone ad alto rischio. Il corpo in acciaio e lo schermo in vetro vantano un’ottima resistenza sia meccanica (IK09),che agli agenti chimici aggressivi. In campo industriale, trova una collocazione ideale nelle installazioni in ambienti con atmosfera esplosiva, causata sia da alterazioni di tipo gassoso che dalla presenza di polveri combustibili in sospensione nell’aria (come da Norma ATEX 2014/34/UE per zone 02 e 22). Il sistema ottico è composto da un riflettore suddiviso in 4 celle per un'ottimale distribuzione luminosa, e da uno speciale vetro microprismatizzato ad elevatissima trasmittanza luminosa per un miglior confort visivo. ACC EM LED HT 12W SE/SA 1600lm 24V.


