BEGHELLI - BEG17220 INV LED SLGS SICURO 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Tensione nominale - 24...24 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
30 PZ
EAN
8002219719706
Codice prodotto
BEG17220
Cod. produttore
17220
Produttore
BEG
Lampada:
Altri
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
24...24 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Inverter LED SLGS sicuro 24V.


