BEGHELLI - BEG17207 PANNELLO REMOTO SLG A PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per installazione in rack 19" - no
Lunghezza - 160 mm
Larghezza - 80 mm
Altezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071183251
Codice prodotto
BEG17207
Cod. produttore
17207
Produttore
BEG
Adatto per installazione in rack 19":
no
Lunghezza:
160 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
60 mm
Pannello di controllo e segnalazione remoto, corpo in plastica per installazione a parete. Indicatore di Inibizione della modalità Emergenza, stato di funzionamento, presenza di errori. Controllo della modalità di funzionamento da SE a SA. Modalità permanente ON/OFF