BEGHELLI - BEG15032 ACC EM LED 24 LG SE GL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP66
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Acciaio Inox
Tipo di batteria - NiMH
Confezione
1 PZ
EAN
8002219723376
Codice prodotto
BEG15032
Cod. produttore
15032
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP66
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Tipo di batteria:
NiMH
Tensione nominale:
7.2...7.2 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
477 mm
Larghezza:
108 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
98.5 mm