BEGHELLI - BEG12179 SCAT INCASSO CORN BI LOGICALED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 430 mm
Larghezza - 165 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8002219745804
Codice prodotto
BEG12179
Cod. produttore
12179
Produttore
BEG
Tipo di accessorio / ricambio:
Scatola da incasso
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
430 mm
Larghezza:
165 mm
Scatola da incasso LED.