pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG12104 LOGICA LG 24W SE 1-3P

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219152084

Codice prodotto

BEG12104

Cod. produttore

12104

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

Piombo

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

406 mm

Larghezza:

147 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

2G7

Altezza / Profondità:

81 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza che ha la possibilità di regolazione dell’autonomia secondo l’esigenza. Logica Beghelli consente di modificare questo parametro agendo direttamente sul circuito con un’apposito ponticello in dotazione (1h o 3h).Installazione a parete e a plafone con staffa. Ad incasso con scatola e cornice. In controsoffitto con apposito accessorio. Predisposto per installazione con tubi Ø16 e Ø20. EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838. Tipo batteria Pb 6V 4Ah. Flusso medio SE 608/305 lm.