BAXI - BAXA7785512 HYBRID AURIGA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8022945022703
Codice prodotto
BAXA7785512
Cod. produttore
A7785512
Produttore
BAX
Baxi Hybrid Auriga è la soluzione ibrida appositamente pensata da Baxi per la riqualificazione di appartamenti, abitazioni singole e villette. I sistemi Baxi Hybrid Auriga, con pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter, sono nati per massimizzare il rendimento e sfruttare al meglio la fonte rinnovabile per la produzione di acqua calda fino a 65°C, acqua calda sanitaria e acqua refrigerata per il raffrescamento estivo. Grazie alla logica di integrazione innovativa consente di migliorare l’efficienzaenergetica dell’edificio per la climatizzazione invernale/estiva e produzione di ACS. Il sistema si compone di un generatore in pompa di calore abbinato a varie tipologie di caldaie a gas a condensazione in classe A. Baxi Hybrid Auriga gestisce il sistema per ottenere prestazioni elevate e la maggiore efficienza possibile sia in ambito riscaldamento/raffrescamento che nella produzione di acqua calda sanitaria: Baxi Hybrid Auriga consente la gestione dell’impianto ibrido “Factory made” gestendo la regolazione del comfort dell’impianto, la produzione di ACS e la regolazione dei generatori Elevata flessibilità di sistema: fino a 157 configurazioni distinte Ottimizzazione energetica: grazie all’uso della pompa di calore ove energeticamente più efficiente Ampio campo di modulazione dei generatori a gas: maggiore efficienza data da minori accensioni/ spegnimenti e silenziosità Continuità di esercizio: grazie all’integrazione di sistema, il funzionamento è garantito anche in caso di guasto diun generatore