BAXI - BAXA7736261 LUNA AIR 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8022945018850
Codice prodotto
BAXA7736261
Cod. produttore
A7736261
Produttore
BAX
Luna Air è la gamma di caldaie murali a condensazione ideale per installazioni all’esterno. Luna Air è disponibile anche nella versione con kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno fornito DI SERIE. Con Luna Air è possibile realizzare tre diverse installazioni: • installazione pensile in luoghi parzialmente protetti; • installazione pensile a cielo aperto con kit di copertura; • installazione ad incasso con cassa di contenimento. • Kit pannello di controllo WI-FI DI SERIE nel modello Luna Air WI-FI: Hybrid App per smartphone e tablet per controllo della caldaia da remoto; accessorio a richiesta per tutti gli altri modelli • Pannello comandi digitale remoto con display LCD DI SERIE nei modelli Luna Air • Installazione pensile in luoghi parzialmente protetti • Installazione pensile a cielo aperto con kit di copertura, disponibile come accessorio • Mantello elettrozincato per esterni • Temperatura minima di funzionamento: -15°C • Funzione antigelo e grado di protezione IPX5D • Ampio campodi modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità • GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione • Installazione ad incasso: le dimensioni ultracompatte 770x470x238 mm della caldaia, la rendono installabile nella maggioranze delle casse in commercio; kit raccordi telescopici ad incasso disponibile come accessorio • Predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi • Allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri: soluzione per risanamento canne fumarie e in caso di sostituzione di una caldaia a tiraggio naturale con una caldaia a condensazione


