BAXI - BAXA7720026 LUNA DUO-TEC E 28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A condensazione - sì
Serbatoio acqua calda sanitaria - 8 l
Segnale di comando on/off - sì
Altezza - 763 mm
Diametro nominale condotto scarico fumi - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8022945018355
Codice prodotto
BAXA7720026
Cod. produttore
A7720026
Produttore
BAX
A condensazione:
sì
Serbatoio acqua calda sanitaria:
8 l
Segnale di comando on/off:
sì
Altezza:
763 mm
Diametro nominale condotto scarico fumi:
100 mm
Larghezza:
450 mm
Profondità:
345 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Portata acqua calda sanitaria (ACS) secondo EN 13203-1:
13.4 l/min
Potenza termica nominale valore massimo:
24.7 kW
Profilo di carico dichiarato:
XL
Numero di fasi:
1
Potenza termica nominale valore minimo:
3.9 kW
Max pressione alimentazione gas:
37 mbar
Frequenza:
50 Hz
Min pressione operativa:
0.5 bar
Min pressione alimentazione gas:
20 mbar
Potenza nominale 80-60 °C:
24 kW
Potenza nominale 50-30 ° C:
26.1 kW
Potenza nominale acqua sanitaria:
28.9 kW
Segnale di comando OpenTherm:
sì
Portata minima acqua sanitaria:
2 l/min
Diametro nominale mandata:
3/4 pollice (20)
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (ŋwh):
86 %
Classe di efficienza energetica in riscaldamento:
A
Efficienza Energetica del Riscaldamento ambiente:
93 %
Diametro nominale combustibile:
3/4 pollice (20)
Classe di efficienza energetica in sanitario:
A
Diametro nominale ritorno:
3/4 pollice (20)
Diametro nominale acqua fredda:
1/2 pollice (15)
Diametro nominale acqua calda:
1/2 pollice (15)
Pressione massima di lavoro:
3 bar
Diametro esterno tubo scarico condensa:
22 mm
Consumo ausiliario di elettricità in modo standby (Psb):
0.003 kW
Dispersione termica in stand by (Pstby):
0.035 kW
Potenza termica utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura P4:
24 kW
Efficienza utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura (η4):
87.9 %
Consumo ausiliario di elettricità a pieno carico (elmax):
0.042 kW