BAXI - BAXA7713056 SOL 200-V BAXI C/FILM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8431406176204
Codice prodotto
BAXA7713056
Cod. produttore
A7713056
Produttore
BAX
I pannelli SOL sono i nuovi collettori solari Baxi a circolazione forzata per installazione verticale ed orizzontale, da 2.0 e 2.5 m2. Certificati secondo EN 12975 e dotati di certificazione SOLAR KEYMARK, rappresentano la nuova proposta di Baxi nel mondo dei sistemi solari. Versatilità di installazione: i collettori SOL possono essere installati in tetti piani ed inclinati (attraverso/sotto tegola), fino ad un numero di 10 collettori collegabili in serie nella stessa fila. Forniti con pellicola protettiva di serie: garantiscono la protezione contro la sovratemperatura dell’impianto solare. La pellicola riporta, oltre al logo Baxi, tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare. Deve essere rimossa unicamente prima del riempimento del sistema stesso. Rendimenti elevati: grazie alla maggiore superficie di assorbimento, data dall’adozione di una cornice perimetrale di dimensioni più contenute. Design: I collettori SOL sono stati sviluppati con particolare attenzione al design. L’estetica elegante con lo stesso colore per il vetro, il profilo ed i rivestimenti ne assicura la perfetta integrabilità su qualsiasi tipologia di tetto. Nuove connessioni tipo compression-fittings: connessioni in ottone con ogiva che assicurano tenuta nel tempo. Distanza tra i collettori di 55mm.


