BAXI - BAXA7698571 ACQUAPROJET 11I BLUE GL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8022945993966
Codice prodotto
BAXA7698571
Cod. produttore
A7698571
Produttore
BAX
Scaldacqua istantanei a gas a tiraggio naturale • basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502 • accensione elettronica a batteria (fornita DI SERIE) • rilevamento elettronico presenza di fiamma • display LCD per visualizzazione della temperatura. Gli scaldacqua Acquaprojet Blue a tiraggio naturale, sono dotati di un cruscotto dal design semplice ed essenziale: 2 manopole consentono di gestire in modo facile ed intuitivo tutte le funzioni dell’apparecchio. I modelli sono dotati di un display LCD per lavisualizzazione della temperatura. La linea Acquaprojet Blue, a tiraggio naturale, è dotata dello speciale dispositivo Economizzatore che consente di selezionare a piacere l’acqua calda fornendola sempre alla stessa temperatura anche al variare della quantità di prelievo. Si ottiene così un importante risparmio di gas, fino al 50%, in quanto l’inserimento del dispositivo consente di limitare la massima potenza termica fornita quando le esigenze di utilizzo sono limitate (basso salto termico o ridotte portate di prelievo come ad esempio nel periodo estivo). Il dispositivo Economizzatore viene attivato ruotando la manopola fino al raggiungimento della posizione (fiamma piccola).


