BAXI - BAX7219555 NUVOLA DUO-TEC+ 33 GA VES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8022945015729
Codice prodotto
BAX7219555
Cod. produttore
7219555
Produttore
BAX
Caldaie murali a gas a condensazione per riscaldamento e produzione ACS con accumulo. La nuova gamma di caldaie a gas a condensazione Duo-tec+ è stata specificatamente progettata rispettando i requisiti delle Direttive Ecodesign e Labelling, per renderlaparticolarmente adatta sia in caso di nuove costruzioni sia in sostituzione di un vecchio generatore. • ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità • GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione • fino a 500 l d’acqua calda in 30 minuti (ΔT 30°C) • bollitore da 40 l in acciaio inox • pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato • pompa di circolazione ad alta efficienza a modulazione totale • vaso di espansione sanitario disponibile DI SERIE (per mod. 33 kW) e come accessorio (per mod. 24 kW) • tubo di scarico Ø50 mm: soluzione per risanamento canne fumarie – mod 24 kW • kit installazione DI SERIE (rubinetto gas / entrata sanitario / raccordi telescopici) • funzione antigelo e grado di protezione IPX5D



