BARRE DI RAME - F10BAR8X30SV BARRA RAME 8X30 SPIGOLI VIVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 30 mm
Altezza - 8 mm
Confezione
1 KG
EAN
8013768480429
Codice prodotto
F10BAR8X30SV
Cod. produttore
BAR8X30SV
Produttore
F10
Modello:
Piatta
Larghezza:
30 mm
Altezza:
8 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 2,140 kg